| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NKIS20 Herst.-Nr.: 0000078700000 EAN/GTIN: 4012802059854 |
| |
|
| | |
| Nadellager NKIS, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am AussenringTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 42 mm | Breite B: | 20 mm | Breite C: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0000078700000, NKIS20, 230NKIS20 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 15,65* | € 21,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,71* | € 21,44* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,54* | € 21,94* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 20,53* | € 26,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,04* | € 26,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,54* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|