| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NKX30-Z-XL Herst.-Nr.: 0507475920000 EAN/GTIN: 4054364929121 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für FettschmierungTechnische Eigenschaften: Breite C1: 11 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. Außendurchmesser D: 42 mm C2: 9,5 mm da: 42,7 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 2,03 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Innenring: IR25X30X20 r min: 0,6 mm r1 max: 0,6 mm Schultermaß D1: 47,1 mm Hüllkreisdurchmesser F: 30 mm Tragzahlen axial dynamisch: 20,4 kN Tragzahlen axial statisch: 42 kN Tragzahlen statisch: 36 kN Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 30 mm Innendurchmesser d: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 25,5 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Z | Anzahl der Reihen: | 2 | Außendurchmesser D: | 42 mm | Bauart: | Nadel-Axial-Rillenkugellager | Baureihe: | NKX.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 30 mm | Breite C1: | 11 mm | C2: | 9,5 mm | da: | 42,7 mm | Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: | 2,03 kN | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 6,3 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 5000 | Hüllkreisdurchmesser F: | 30 mm | Innendurchmesser d: | 30 mm | Innenring: | IR25X30X20 | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | r min: | 0,6 mm | r1 max: | 0,6 mm | Schultermaß D1: | 47,1 mm | Tragzahlen axial dynamisch: | 20,4 kN | Tragzahlen axial statisch: | 42 kN | Tragzahlen dynamisch: | 25,5 kN | Tragzahlen statisch: | 36 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, axial-nadellager ina, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, NKX30-Z-XL, RILLENKUGELLAGER, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, AXIALLAGER, 0507475920000, KOMBI-LAGER, 230NKX30-Z-XL |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,73* | € 26,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,25* | € 31,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,82* | € 44,02* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,43* | € 46,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,11* | € 49,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|