| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-230NRB2,5X9,8-G2/0-10 Herst.-Nr.: 0001643139065 EAN/GTIN: 4054363603954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelrolle Baureihe: NRB.. Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Norm: DIN 5402-3/ISO 3096, Form B Durchmesser Wälzkörper Dw: 2,5 mm Länge Wälzkörper Lw: 9,8 mm Oberflächenhärte: mind. 670 HV r min: 0,2 mm r max: 0,6 mm r1 min: 0,2 mm r1 max: 0,8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart: | Nadelrolle | Baureihe: | NRB.. | Durchmesser Wälzkörper Dw: | 2,5 mm | Länge Wälzkörper Lw: | 9,8 mm | Norm: | DIN 5402-3/ISO 3096, Form B | Oberflächenhärte: | mind. 670 HV | r max: | 0,6 mm | r min: | 0,2 mm | r1 max: | 0,8 mm | r1 min: | 0,2 mm | Werkstoff: | 1.3505 (100Cr6) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VOLLROLLIG, 0001643139065, MINIATURACHSE, ERSATZROLLE, NADEL, ZYLINDERROLLE, WÄZKÖRPER, 230NRB2,5X9,8-G2/0-10, ROLLE, NRB2,5X9,8-G2/0-10, NADELROLLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | 350 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,0428* | € 0,0633* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,05297* | € 0,08647* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,08541* | € 0,14324* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 22,155* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|