| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NRB4X21,8-G2/0-10 Herst.-Nr.: 0001853299065 EAN/GTIN: 4054365142161 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelrolle Baureihe: NRB.. Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Norm: DIN 5402-3/ISO 3096, Form B Durchmesser Wälzkörper Dw: 4 mm Länge Wälzkörper Lw: 21,8 mm Oberflächenhärte: mind. 670 HV r min: 0,3 mm r max: 0,8 mm r1 min: 0,3 mm r1 max: 1 mm Weitere Informationen: | | Bauart: | Nadelrolle | Baureihe: | NRB.. | Durchmesser Wälzkörper Dw: | 4 mm | Länge Wälzkörper Lw: | 21,8 mm | Norm: | DIN 5402-3/ISO 3096, Form B | Oberflächenhärte: | mind. 670 HV | r max: | 0,8 mm | r min: | 0,3 mm | r1 max: | 1 mm | r1 min: | 0,3 mm | Werkstoff: | 1.3505 (100Cr6) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLLROLLIG, 230NRB4X21,8-G2/0-10, MINIATURACHSE, ERSATZROLLE, NADEL, NRB4X21,8-G2/0-10, ZYLINDERROLLE, WÄZKÖRPER, ROLLE, NADELROLLE, 0001853299065 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,14423* | € 0,20323* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,17698* | € 0,28698* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,27858* | € 0,46665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,323* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|