Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NRB4X27,8-G2/0-10 INA Nadelrolle NRB4X27,8-G2/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130b9c8cc8f1ab90d346eaf69a18e1a1_600_600
130b9c8cc8f1ab90d346eaf69a18e1a1_600_600
9577f2a0652338268bec9ae8a2e7fa28_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230NRB4X27,8-G2/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001551799065
EAN/GTIN:
     4047643222020
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper nadelrolle
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelrolle Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Norm: DIN 5402-3/ISO 3096, Form B Durchmesser Wälzkörper Dw: 4 mm Länge Wälzkörper Lw: 27,8 mm Oberflächenhärte: mind. 670 HV r max: 0,8 mm r1 min: 0,3 mm r1 max: 1 mm Baureihe: NRB.. r min: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Nadelrolle
Baureihe:
NRB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
4 mm
Länge Wälzkörper Lw:
27,8 mm
Norm:
DIN 5402-3/ISO 3096, Form B
Oberflächenhärte:
mind. 670 HV
r max:
0,8 mm
r min:
0,3 mm
r1 max:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: VOLLROLLIG, 230NRB4X27,8-G2/0-10, NRB4X27,8-G2/0-10, MINIATURACHSE, ERSATZROLLE, NADEL, 0001551799065, ZYLINDERROLLE, WÄZKÖRPER, ROLLE, NADELROLLE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
300
100
€ 4,90*
ab € 0,17929*
€ 0,24929*
1
€ 4,95*
ab € 0,21304*
€ 0,34304*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,33658*
€ 0,55639*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24929*
€ 0,29666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22929*
€ 0,27286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21929*
€ 0,26096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17929*
€ 0,21336
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.