Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NRB5X25,8-G2/0-10 INA Nadelrolle NRB5X25,8-G2/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130b9c8cc8f1ab90d346eaf69a18e1a1_600_600
130b9c8cc8f1ab90d346eaf69a18e1a1_600_600
9577f2a0652338268bec9ae8a2e7fa28_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230NRB5X25,8-G2/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0014283069065
EAN/GTIN:
     4054365289897
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper nadelrolle
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelrolle Baureihe: NRB.. Norm: DIN 5402-3/ISO 3096, Form B Durchmesser Wälzkörper Dw: 5 mm Länge Wälzkörper Lw: 25,8 mm Oberflächenhärte: mind. 670 HV r min: 0,3 mm r1 min: 0,3 mm r1 max: 1 mm Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) r max: 0,8 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Nadelrolle
Baureihe:
NRB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
5 mm
Länge Wälzkörper Lw:
25,8 mm
Norm:
DIN 5402-3/ISO 3096, Form B
Oberflächenhärte:
mind. 670 HV
r max:
0,8 mm
r min:
0,3 mm
r1 max:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: VOLLROLLIG, 230NRB5X25,8-G2/0-10, MINIATURACHSE, ERSATZROLLE, NADEL, ZYLINDERROLLE, WÄZKÖRPER, 0014283069065, ROLLE, NRB5X25,8-G2/0-10, NADELROLLE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
574
50
€ 4,90*
ab € 0,2263*
€ 0,3163*
1
€ 4,95*
ab € 0,291*
€ 0,471*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,46199*
€ 0,76556*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.