Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR15-X-A INA Stützrolle NUTR15-X-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR15-X-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0097724560000
EAN/GTIN:
     4012802420012
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Breite B: 19 mm Breite C: 18 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,43 kN Grenzdrehzahl min-1: 6500 Innendurchmesser d: 15 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Außendurchmesser D: 35 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 18,7 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: zylindrisch zulässige radiale Belastung dynamisch: 8,5 kN zulässige radiale Belastung statisch: 16,8 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen dynamisch: 15,3 kN Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
19 mm
Breite C:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,43 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
6500
Innendurchmesser d:
15 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
15,3 kN
Tragzahlen statisch:
18,7 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
8,5 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
16,8 kN
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, NUTR15-X-A, 0097724560000, 230NUTR15-X-A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 8,90*
ab € 23,47*
€ 31,10*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,11*
1 Tag
375
1
€ 7,90*
ab € 27,90*
€ 36,09*
1 Tag
374
1
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 36,09*
Lager 8670
45
1
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 45 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.