Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR40-A INA Stützrolle NUTR40-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR40-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095960970000
EAN/GTIN:
     4012802646078
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11 kN Grenzdrehzahl min-1: 1600 Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Tragzahlen dynamisch: 56 kN Tragzahlen statisch: 80 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung statisch: 60 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Temperaturbeständig von: -30 °C zulässige radiale Belastung dynamisch: 31 kN Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
1600
Innendurchmesser d:
40 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
56 kN
Tragzahlen statisch:
80 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
31 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
60 kN
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 38,62*
€ 48,87*
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 38,75*
€ 48,88*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 45,55*
€ 54,55*
Lager 8670
140
€ 4,90*
ab € 51,33*
€ 60,73*
2 Tage
390
€ 4,95*
ab € 57,97*
€ 66,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.