Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR45100-A INA Stützrolle NUTR45100-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR45100-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095961430000
EAN/GTIN:
     4012802416626
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Breite B: 32 mm Breite C: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 1400 Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Außendurchmesser D: 100 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 72 kN Tragzahlen statisch: 115 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 106 kN zulässige radiale Belastung statisch: 115 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 45 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
100 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15,8 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
1400
Innendurchmesser d:
45 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
72 kN
Tragzahlen statisch:
115 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
106 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
115 kN
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 230NUTR45100-A, 0095961430000, NUTR45100-A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 75,19*
€ 84,48*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 76,43*
€ 85,75*
1 Tag
44
€ 4,90*
ab € 76,55*
€ 85,75*
€ 4,95*
ab € 87,698*
€ 98,148*
€ 3,19*
ab € 88,00*
€ 98,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 75,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.