Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR50110-A INA Stützrolle NUTR50110-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR50110-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095961600000
EAN/GTIN:
     4047643156073
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 32 mm Breite C: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 17,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 1300 Innendurchmesser d: 50 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Außendurchmesser D: 110 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 76 kN Tragzahlen statisch: 128 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 128 kN zulässige radiale Belastung statisch: 128 kN Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Anzahl der Reihen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
17,6 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Innendurchmesser d:
50 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
76 kN
Tragzahlen statisch:
128 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
128 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
128 kN
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 230NUTR50110-A, NUTR50110-A, 0095961600000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 95,56*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 95,57*
Lager 8670
108
€ 4,90*
ab € 87,89*
€ 98,04*
2 Tage
299
€ 4,95*
ab € 97,49*
€ 107,57*
1 Tag
299
€ 4,90*
ab € 97,76*
€ 107,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.