Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PASE17-XL INA Stehlagergehäuseeinheit PASE17-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PASE17-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008278780000
EAN/GTIN:
     4012802793482
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GRAE17-XL-NPP-B Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 57 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 57 mm Gehäusebreite A: 11 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19 mm N1: 19 mm d3 max.: 28,4 mm S1: 22,1 mm H2: 10,1 mm Tragzahlen statisch: 4,75 kN A1: 18 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 17 mm Bauform: zylindrisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Gehäuselänge L: 125 mm B1: 28,6 mm Baureihe: PASE.. Kurzzeichen Lager: GG.ASE03 Lochabstand J: 302 mm Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
18 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
28,6 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PASE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19 mm
d3 max.:
28,4 mm
Gehäusebreite A:
11 mm
Gehäusehöhe H:
57 mm
Gehäuselänge L:
125 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
10,1 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GRAE17-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE03
Lochabstand J:
302 mm
N1:
19 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
22,1 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
57 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,14*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 20,80*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 17,7595*
€ 23,7095*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.