Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PWKR40-2RS-XL INA Rollen-Kurvenrolle PWKR40-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000079CA_a.png
000079CA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PWKR40-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0541294350000
EAN/GTIN:
     4047643202404
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: PWKR.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 18 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite des Innenrings B1 max.: 24,6 mm Breite C: 20 mm Gewinde: M18x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 33,5 mm Gesamtlänge B: 58 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: geschützte Lippendichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 17,9 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 16,5 kN zulässige radiale Belastung statisch: 17,9 kN Schmiernippel ja/nein: ja Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Grenzdrehzahl min-1: 5000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,16 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
geschützte Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
PWKR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
20 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
24,6 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,16 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
58 mm
Gewinde:
M18x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
33,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
17,9 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
16,5 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
17,9 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen ina, kurvenrollen, kurvenrolle pwkr, 230PWKR40-2RS-XL, PWKR40-2RS-XL, 0541294350000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 8,90*
ab € 37,45*
€ 47,13*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,44*
€ 47,14*
Lager 8670
267
€ 4,90*
ab € 39,39*
€ 49,06*
1 Tag
213
€ 4,90*
ab € 44,69*
€ 53,75*
4 Tage
213
€ 5,99*
ab € 44,63*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
PWKR 40.2RS
ab € 64,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.