Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PWTR1747-2RS-XL INA Stützrolle PWTR1747-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007744_a.png
00007744_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PWTR1747-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0638099660000
EAN/GTIN:
     4047643142328
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: PWTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 21 mm Breite C: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,44 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Innendurchmesser d: 17 mm Käfigwerkstoff: ohne Außendurchmesser D: 47 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 15,9 kN Tragzahlen statisch: 18,4 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 18,4 kN zulässige radiale Belastung statisch: 18,4 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Innenring ja/nein: ja Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
PWTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,44 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
17 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
15,9 kN
Tragzahlen statisch:
18,4 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
18,4 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
18,4 kN
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, stuetzrolle ina, stützrollen, 0638099660000, 230PWTR1747-2RS-XL, PWTR1747-2RS-XL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 8,90*
ab € 30,87*
€ 39,38*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 39,39*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 46,41*
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 36,52*
€ 46,41*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 57,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.