Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RAE20-XL-NPP-B INA Spannlager RAE20-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RAE20-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008497900000
EAN/GTIN:
     4012802800593
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager RAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Breite C: 14 mm Breite mit Befestigung B1: 31 mm Innendurchmesser zöllig d: 20 zoll Tragzahlen dynamisch: 13,6 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Mittenmaß S: 7,5 mm Breite B: 21,4 mm Bauart: Spannlager Baureihe: RAE.. Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Schultermaß d2: 26,9 mm Schultermaß d3: 33 mm Drehrichtung: gleichbleibend zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
RAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21,4 mm
Breite C:
14 mm
Breite mit Befestigung B1:
31 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
20 mm
Innendurchmesser zöllig d:
20 zoll
Mittenmaß S:
7,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
26,9 mm
Schultermaß d3:
33 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,6 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, GEHÄUSELAGER, RAE20-XL-NPP-B, 0008497900000, 230RAE20-XL-NPP-B, Y-LAGER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
2
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 12,56*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,57*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,44*
1 Tag
112
1
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 14,76*
1
€ 4,95*
ab € 12,0635*
€ 16,6735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.