Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA4906-RSR-XL INA Nadellager RNA4906-RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006B15_a.png
00006B15_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA4906-RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507729880000
EAN/GTIN:
     4012802701982
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 0507729880000, 230RNA4906-RSR-XL, RNA4906-RSR-XL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 19,82*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 19,91*
1 Tag
240
1
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 20,82*
1
€ 3,19*
ab € 18,38*
€ 24,18*
1
€ 4,95*
ab € 18,6464*
€ 24,6864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.