Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA4907-2RSR-XL INA Radial-Rollenlager RNA4907-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069F6_a.png
000069F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA4907-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507748590000
EAN/GTIN:
     4012802701739
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 55 mm Bauart: Nadellager Baureihe: RNA49.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,2 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 4800 Hüllkreisdurchmesser F: 42 mm Innendurchmesser d: 42 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 29,5 kN Tragzahlen statisch: 39,5 kN Innenring ja/nein: nein Breite B: 20 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RNA49..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,2 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
4800
Hüllkreisdurchmesser F:
42 mm
Innendurchmesser d:
42 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,5 kN
Tragzahlen statisch:
39,5 kN
Weitere Suchbegriffe: RNA4907-2RSR-XL, NADELBÜCHSE, NADEL, NADELHÜLSE, NADELLAGER, ABGEDICHTET, 0507748590000, 230RNA4907-2RSR-XL, INNENRING
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 16,87*
€ 21,71*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 21,72*
Lager 8670
99
1
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 24,73*
2 Tage
231
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 25,97*
5 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.