Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA4907-XL INA Radial-Rollenlager RNA4907-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA4907-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506604890000
EAN/GTIN:
     4012802692396
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Radial-Rollenlager RNA..-XLTechnische Eigenschaften: Breite B: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 55 mm Bauart: Nadellager Baureihe: RNA49.. Bezugsdrehzahl min-1: 5600 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 10100 Hüllkreisdurchmesser F: 42 mm Innendurchmesser d: 42 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 35,5 kN Tragzahlen statisch: 50 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RNA49..
Bezugsdrehzahl min-1:
5600
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10100
Hüllkreisdurchmesser F:
42 mm
Innendurchmesser d:
42 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,5 kN
Tragzahlen statisch:
50 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, RNA4907-XL, NADELBÜCHSE, NADELHÜLSE, NADELLAGER, 230RNA4907-XL, 0506604890000, INNENRING
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 12,70*
€ 16,85*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 16,86*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,75*
€ 17,85*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 18,36*
2 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,75* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.