Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA4910-2RSR-XL INA Radial-Rollenlager RNA4910-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069F6_a.png
000069F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA4910-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507748830000
EAN/GTIN:
     4012802225778
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Nadellager Baureihe: RNA49.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,6 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 3500 Hüllkreisdurchmesser F: 58 mm Innendurchmesser d: 58 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 64 kN Innenring ja/nein: nein Breite B: 22 mm Außendurchmesser D: 72 mm Tragzahlen dynamisch: 45 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RNA49..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,6 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
3500
Hüllkreisdurchmesser F:
58 mm
Innendurchmesser d:
58 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
45 kN
Tragzahlen statisch:
64 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507748830000, NADELBÜCHSE, NADEL, NADELHÜLSE, NADELLAGER, ABGEDICHTET, 230RNA4910-2RSR-XL, RNA4910-2RSR-XL, INNENRING
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 21,51*
€ 28,15*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 28,16*
1 Tag
95
1
€ 7,90*
ab € 25,78*
€ 33,45*
1 Tag
95
1
€ 4,90*
ab € 25,95*
€ 33,45*
Lager 8670
44
1
€ 4,90*
ab € 33,61*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 22 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.