Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA6901-XL INA Radial-Rollenlager RNA6901-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA6901-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507429810000
EAN/GTIN:
     4012802732924
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Radial-Rollenlager RNA..-XLTechnische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 24 mm Bauart: Nadellager Bezugsdrehzahl min-1: 15900 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 23200 Innendurchmesser d: 16 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 18,1 kN Tragzahlen statisch: 21,6 kN Innenring ja/nein: nein Baureihe: RNA69.. Hüllkreisdurchmesser F: 16 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 22 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RNA69..
Bezugsdrehzahl min-1:
15900
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
23200
Hüllkreisdurchmesser F:
16 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
18,1 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, 0507429810000, NADELBÜCHSE, NADELHÜLSE, NADELLAGER, RNA6901-XL, INNENRING, 230RNA6901-XL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,85*
2 Tage
215
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,15*
2 Tage
215
1
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 12,15*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 11,77*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 31 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.