Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RPNA30/47-XL INA Einstell-Nadellager RPNA30/47-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006C86_a.png
00006C86_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RPNA30/47-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507796990000
EAN/GTIN:
     4012802688894
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager RPNA, ohne InnenringTechnische Eigenschaften: Breite B: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Nadellager Baureihe: RPNA.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Hüllkreisdurchmesser F: 30 mm Innendurchmesser d: 30 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 25,5 kN Tragzahlen statisch: 36 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RPNA..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Hüllkreisdurchmesser F:
30 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
25,5 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507796990000, RPNA30/47-XL, 230RPNA30/47-XL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 20,53*
€ 27,08*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,09*
1 Tag
192
1
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 29,91*
4 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 22,82*
€ 30,75*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.