Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RSTO5-X-TV INA Stützrolle RSTO5-X-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078B4_a.png
000078B4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RSTO5-X-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001623290000
EAN/GTIN:
     4012802717143
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offenTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: RSTO.. Breite C: 7,8 mm Axialführung ja/nein: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,33 kN Grenzdrehzahl min-1: 16000 Innendurchmesser d: 7 mm Innenring ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Polyamid PA66-GF25 Außendurchmesser D: 16 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 2,55 kN Tragzahlen statisch: 2,6 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
RSTO..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite C:
7,8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,33 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
7 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigbezeichnung:
Polyamid PA66-GF25
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
2,55 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 230RSTO5-X-TV, RSTO5-X-TV, 0001623290000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 9,78*
1
€ 4,95*
ab € 7,3285*
€ 10,1785*
1
€ 3,19*
ab € 7,33*
€ 10,19*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.