Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL045006-PP INA Zylinderrollenlager SL045006-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52ec376602800a8e77f5d20212d6ae73_600_600
52ec376602800a8e77f5d20212d6ae73_600_600
54ae6fd002914afa45db9da7177cbdef_600_600
b51ce328434d9752b53ff87afc6e3e53_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230SL045006-PP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016810360000
EAN/GTIN:
     4012802071412
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: SL0450.. Bohrungskennzahl: 06 Anzahl der Reihen: 2 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Ringnut: ja Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 34 mm Breite C: 33 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß d1: 40,6 mm Schultermaß D1: 53 mm Sicherungsring: A 55X2 Sprengring: WRE55 Tragzahlen dynamisch: 50 kN Tragzahlen statisch: 67 kN r min: 0,3 mm Innendurchmesser d: 30 mm Käfigwerkstoff: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
SL0450..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
34 mm
Breite C:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
Ringnut:
ja
Schultermaß d1:
40,6 mm
Schultermaß D1:
53 mm
Sicherungsring:
A 55X2
Sprengring:
WRE55
Tragzahlen dynamisch:
50 kN
Tragzahlen statisch:
67 kN
Weitere Suchbegriffe: SL-LAGER, SEILSCHEIBE, 0016810360000, 230SL045006-PP, ZYLINDERROLLENLAGER, SL045006-PP, VOLLROLLIG, SEILSCHEIBENLAGER, ROLLENLAGER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 46,18*
€ 55,64*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 55,65*
Lager 8670
70
€ 4,90*
ab € 47,31*
€ 56,83*
1 Tag
249
€ 4,90*
ab € 49,62*
€ 59,32*
5 Tage
249
€ 5,99*
ab € 49,20*
€ 60,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.