Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL183024-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL183024-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DC6_a.png
00007DC6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL183024-A-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011295380030
EAN/GTIN:
     4012802416022
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 0011295380030, SL183024-A-C3, 230SL183024-A-C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 340,33*
Lager 8670
7
Frei Haus
ab € 316,81*
€ 342,03*
€ 4,95*
ab € 401,477*
€ 432,557*
Frei Haus
ab € 400,25*
€ 432,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,32*
€ 435,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 316,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.