Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL183034-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL183034-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DC6_a.png
00007DC6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL183034-A-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000101460030
EAN/GTIN:
     4047643171809
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 67 mm Breite C: 67 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
67 mm
Breite C:
67 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 230SL183034-A-C3, SL183034-A-C3, 0000101460030
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 638,82*
€ 681,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 641,88*
€ 684,43*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 625,55*
€ 688,59*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 732,85*
€ 782,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,90*
€ 785,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,01*
€ 932,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,25*
€ 916,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,65*
€ 900,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,90*
€ 876,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 736,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.