Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL185048-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL185048-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007DFC_a.png
00007DFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL185048-A-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002813440030
EAN/GTIN:
     4047643061674
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 160 mm Breite C: 160 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
160 mm
Breite C:
160 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 0002813440030, SL185048-A-C3, 230SL185048-A-C3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.086,75*
€ 3.164,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.097,96*
€ 3.179,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.225,21*
€ 3.298,98*
Frei Haus
ab € 3.430,88*
€ 3.504,66*
€ 4,95*
ab € 3.421,5318*
€ 3.504,6618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,98*
€ 3.925,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.284,22*
€ 3.908,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.239,96*
€ 3.855,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.225,21*
€ 3.838,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.225,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.