Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230TFE50-XL-N INA Flanschlagergehäuseeinheit TFE50-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eaaa1aecf448a857a686dead21c89367_600_600
eaaa1aecf448a857a686dead21c89367_600_600
cd46a87e327296d58b9050e80c72002d_600_600
1692e5b074afe36b2ca52bbbd3a4fe48_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230TFE50-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0947319690000
EAN/GTIN:
     4054372959660
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauform: rund Innendurchmesser d: 50 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gewinde: M6 Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: TFE.. Gehäusewerkstoff: Grauguss Kurzzeichen Lager: GE50-XL-KTT-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.FE10 Gehäusehöhe H: 165 mm Lochkreis J: 136 mm Gehäusebreite A: 27,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 13 mm B1: 62,8 mm d3 max.: 69 mm U: 50,6 mm Z: 115 mm T1: 4 mm Tragzahlen statisch: 23,2 kN Schutzkappe: KASK10 A2: 12,5 mm Tragzahlen dynamisch: 37,5 kN
Weitere Informationen:
A1:
13 mm
A2:
12,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
62,8 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
rund
Baureihe:
TFE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
d3 max.:
69 mm
Gehäusebreite A:
27,5 mm
Gehäusehöhe H:
165 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.FE10
Kurzzeichen Lager:
GE50-XL-KTT-B
Lochkreis J:
136 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schutzkappe:
KASK10
T1:
4 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,5 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
U:
50,6 mm
Z:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager ina, flanschlager, 0947319690000, 230TFE50-XL-N, TFE50-XL-N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.