Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230THE40-XL INA Spannlagergehäuseeinheit THE40-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DAB_a.png
00089DAB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230THE40-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008570410000
EAN/GTIN:
     4012802798852
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten THE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusewerkstoff: Grauguss Bauform: kombiniert Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 Bauart: Spanngehäuseeinheit Baureihe: THE.. Kurzzeichen Lager: GE40-XL-KTT-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.HE08 Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe M: 100 mm Gehäuselänge L: 135 mm B1: 56,5 mm A2: 36 mm Gewinde: M24 d3 max.: 58 mm S1: 35,1 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 85 mm T: 40 mm
Weitere Informationen:
A2:
36 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
1
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
56,5 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
kombiniert
Baureihe:
THE..
Bohrungsform:
zylindrisch
d3 max.:
58 mm
Gehäusehöhe M:
100 mm
Gehäuselänge L:
135 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M24
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.HE08
Kurzzeichen Lager:
GE40-XL-KTT-B
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
35,1 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
85 mm
T:
40 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,676*
€ 64,756*
Lager 8670
111
€ 4,90*
ab € 51,14*
€ 68,35*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,34*
€ 69,90*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 61,18*
€ 72,83*
4 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 65,27*
€ 75,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.