Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230WS81116 INA Wellenscheibe WS81116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007494_a.png
00007494_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230WS81116
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000254450000
EAN/GTIN:
     4012802713060
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Wellenscheibe Baureihe: WS.. Innendurchmesser d: 80 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 16 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 105 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 5,75 mm Außendurchmesser D: 105 mm Schultermaß D1: 82 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
Wellenscheibe
Baureihe:
WS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Höhe:
5,75 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
105 mm
Schultermaß D1:
82 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, Wellenscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 0000254450000, WS81116, 230WS81116
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 21,07*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 21,15*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,11*
€ 23,67*
1
€ 4,95*
ab € 18,4138*
€ 24,0838*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.