Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230WS81208 INA Wellenscheibe WS81208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007494_a.png
00007494_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230WS81208
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000252910000
EAN/GTIN:
     4012802712940
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Wellenscheibe Baureihe: WS.. Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 68 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 68 mm Schultermaß D1: 42 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Wellenscheibe
Baureihe:
WS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
68 mm
Schultermaß D1:
42 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 0000252910000, WS81208, 230WS81208
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,86*
€ 13,69*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,81*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 15,24*
1
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.