Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230WS89306 INA Wellenscheibe WS89306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007494_a.png
00007494_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230WS89306
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000252160000
EAN/GTIN:
     4012802712889
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe
axialscheibe ina
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Wellenscheibe Baureihe: WS.. Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 60 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 06 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 60 mm Schultermaß D1: 32 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 6,25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
Wellenscheibe
Baureihe:
WS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Höhe:
6,25 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
60 mm
Schultermaß D1:
32 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 230WS89306, WS89306, 0000252160000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 37,42*
€ 4,95*
ab € 28,4636*
€ 37,5936*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,98*
€ 37,83*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,52*
€ 38,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.