| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARF2575-L-TV-A Herst.-Nr.: 0016821640000 EAN/GTIN: 4012802440034 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange WellenscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 65 mm Breite C: 65 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 75 mm | Breite B: | 65 mm | Breite C: | 65 mm | Innendurchmesser d: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 385,38* | € 414,79* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 339,34* | € 416,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 453,16* | € 486,51* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 451,86* | € 500,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 521,99* | € 560,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 339,34* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|