| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARF3590-L-TV-A Herst.-Nr.: 0016824150000 EAN/GTIN: 4012802440058 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange WellenscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 70 mm Breite C: 70 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 90 mm | Breite B: | 70 mm | Breite C: | 70 mm | Innendurchmesser d: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,67* | € 508,75* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,49* | € 582,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 540,65* | € 585,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 553,51* | € 597,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,58* | € 599,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 529,49* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|