| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARN1545-L-TV-A Herst.-Nr.: 0000403470000 EAN/GTIN: 4054365314551 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange WellenscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 45 mm Breite B: 53 mm Breite C: 53 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 45 mm | Breite B: | 53 mm | Breite C: | 53 mm | Innendurchmesser d: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 288,75* | € 379,45* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 355,99* | € 385,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 370,25* | € 412,35* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 392,66* | € 426,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 431,18* | € 468,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|