Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23561819-Y-C3 ELGES Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23561819-Y-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096198100030
EAN/GTIN:
     4047643333436
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21300N Grenzdrehzahl [n G]: 100001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 43501/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
43501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21000N
Grenzdrehzahl [n G]:
100001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21300N
Weitere Suchbegriffe: 61819-Y-C3, 0096198100030, 23561819-Y-C3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 48,63*
€ 63,07*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,43*
€ 63,08*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 50,96*
€ 65,66*
€ 4,95*
ab € 50,8136*
€ 65,7936*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 139,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.