Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAKR10-PW-A INA Gelenkkopf GAKR10-PW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166CD_a.png
000166CD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAKR10-PW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0065516370000
EAN/GTIN:
     4012802521924
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf GAKR..-PW, Außengewinde, wartungsfreiTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: ,015 mm Schultermaß d1: 12,9 mm radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 14 mm Toleranz Breite B: -,12 mm Außendurchmesser dk: 19,05 mm Außendurchmesser d2: 28 mm Gewinde: M10 Höhe h1: 48 mm Kippwinkel: 13 ° Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 10,5 mm Gesamthöhe l4: 62 mm l1: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Außendurchmesser d2:
28 mm
Außendurchmesser dk:
19,05 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
10,5 mm
Gesamthöhe l4:
62 mm
Gewinde:
M10
Höhe h1:
48 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
13 °
l1:
28 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
12,9 mm
Toleranz Breite B:
-,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
,015 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 235GAKR10-PW-A, GAKR10-PW-A, 0065516370000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,37*
€ 21,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,03*
€ 21,96*
1
€ 3,19*
ab € 17,35*
€ 22,73*
1
€ 4,95*
ab € 17,2608*
€ 22,7308*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 33 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 66 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.