Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE100-AW-A INA Gelenklager GE100-AW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016BCED_a.png
0016BCED_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE100-AW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066520340000
EAN/GTIN:
     4012802532838
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 210 mm r1 min: 0,3 mm Höhe: 59 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Breite B: 50 mm Breite C: 42 mm Schultermaß D1: 133 mm Außendurchmesser dk: 220 mm Tragzahlen dynamisch: 3610 kN r min: 1 mm Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser d2: 195,5 mm Außendurchmesser d3: 155 mm Kippwinkel: 7 ° Toleranz Breite B: -,4 mm Toleranz Breite C: -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,03 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,02 mm Axialer Verschiebeweg s: 45 mm Tragzahlen statisch: 6020 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
210 mm
Außendurchmesser d2:
195,5 mm
Außendurchmesser d3:
155 mm
Außendurchmesser dk:
220 mm
Axialer Verschiebeweg s:
45 mm
Breite B:
50 mm
Breite C:
42 mm
Höhe:
59 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Kippwinkel:
7 °
r min:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
133 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,03 mm
Toleranz Breite B:
-,4 mm
Toleranz Breite C:
-,4 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,02 mm
Tragzahlen dynamisch:
3610 kN
Tragzahlen statisch:
6020 kN
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, 0066520340000, 235GE100-AW-A, GE100-AW-A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,66*
€ 858,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,61*
€ 872,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,93*
€ 897,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 860,07*
€ 914,13*
Frei Haus
ab € 904,69*
€ 960,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,92*
€ 1.022,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,83*
€ 1.018,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,18*
€ 996,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,45*
€ 978,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,66*
€ 958,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 805,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.