Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE15-AX INA Gelenklager GE15-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE15-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066541420000
EAN/GTIN:
     4012802534504
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -,008 mm Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 10,7 mm Breite C: 11 mm Schultermaß D1: 24 mm Außendurchmesser d2: 38,9 mm Außendurchmesser d3: 29 mm Axialer Verschiebeweg s: 10 mm Höhe: 15 mm Toleranz Breite B: -,24 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Tragzahlen statisch: 261 kN Tragzahlen dynamisch: 52,2 kN r min: 0,6 mm r1 min: 0,2 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,011 mm Kippwinkel: 7 ° Außendurchmesser dk: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Außendurchmesser d2:
38,9 mm
Außendurchmesser d3:
29 mm
Außendurchmesser dk:
45 mm
Axialer Verschiebeweg s:
10 mm
Breite B:
10,7 mm
Breite C:
11 mm
Höhe:
15 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Kippwinkel:
7 °
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,2 mm
Schultermaß D1:
24 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,011 mm
Toleranz Breite B:
-,24 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
52,2 kN
Tragzahlen statisch:
261 kN
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, GE15-AX, 235GE15-AX, 0066541420000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 5,99*
ab € 44,90*
€ 57,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,59*
€ 63,07*
€ 4,95*
ab € 53,2984*
€ 65,7484*
€ 3,19*
ab € 53,49*
€ 65,75*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,80*
€ 74,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.