Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE15-FW INA Gelenklager GE15-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000164C9_a.png
000164C9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE15-FW
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066497930000
EAN/GTIN:
     4012802531312
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offenTechnische Eigenschaften: Breite B: 16 mm Breite C: 10 mm Außendurchmesser D: 30 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,009 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,008 mm Innendurchmesser d: 15 mm Kippwinkel: 16 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,04 mm Tragzahlen statisch: 56 kN Toleranz Breite C: -,24 mm Toleranz Breite B: -,12 mm r min: 0,3 mm r1 min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 22,4 kN Außendurchmesser dk: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Außendurchmesser dk:
25 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Kippwinkel:
16 °
r min:
0,3 mm
r1 min:
0,3 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,04 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,009 mm
Toleranz Breite B:
-,12 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
22,4 kN
Tragzahlen statisch:
56 kN
Weitere Suchbegriffe: 235GE15-FW, 0066497930000, GE15-FW
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 26,71*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 26,84*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 29,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 30,31*
4 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.