| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-235GE20-AX Herst.-Nr.: 0066541690000 EAN/GTIN: 4012802534610 |
| |
|
| | |
| Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Außendurchmesser D: -,013 mm Innendurchmesser d: 20 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 14,3 mm Breite C: 13 mm Schultermaß D1: 33,5 mm Außendurchmesser d2: 50 mm Außendurchmesser d3: 40 mm Axialer Verschiebeweg s: 12,5 mm Höhe: 20 mm Toleranz Breite B: -0,24 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Tragzahlen statisch: 376 kN Tragzahlen dynamisch: 75,1 kN r min: 1 mm r1 min: 0,3 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Kippwinkel: 6 ° Außendurchmesser dk: 60 mm Bauart: Axial-Gelenklager Baureihe: GE.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | ohne | Außendurchmesser D: | 55 mm | Außendurchmesser d2: | 50 mm | Außendurchmesser d3: | 40 mm | Außendurchmesser dk: | 60 mm | Axialer Verschiebeweg s: | 12,5 mm | Bauart: | Axial-Gelenklager | Baureihe: | GE.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 14,3 mm | Breite C: | 13 mm | Gleitpaarung: | Stahl/Stahl | Höhe: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 20 mm | Kippwinkel: | 6 ° | Lagerluft Kennzeichen: | CN | r min: | 1 mm | r1 min: | 0,3 mm | Schultermaß D1: | 33,5 mm | Toleranz Außendurchmesser D: | -,013 mm | Toleranz Breite B: | -0,24 mm | Toleranz Breite C: | -,24 mm | Toleranz Höhe H (+/-): | -,4 mm | Toleranz Innendurchmesser d1: | -0,01 mm | Tragzahlen dynamisch: | 75,1 kN | Tragzahlen statisch: | 376 kN | Wartungspflichtig: | ja | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 0066541690000, 235GE20-AX, GE20-AX, WELLENGELENK, AXIALGELENK |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,50* | € 66,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,51* | € 72,02* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 58,95* | € 72,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 62,99* | € 74,36* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,82* | € 80,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 58,82* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|