Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE25-AX INA Gelenklager GE25-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE25-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066541770000
EAN/GTIN:
     4012802534603
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser d3: 45 mm Tragzahlen statisch: 646 kN Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Außendurchmesser D: 62 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Breite C: 17 mm Schultermaß D1: 34,5 mm Außendurchmesser d2: 57,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 14 mm Höhe: 22,5 mm Toleranz Breite B: -0,24 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Tragzahlen dynamisch: 129 kN r min: 1 mm r1 min: 0,3 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,013 mm Kippwinkel: 7 ° Außendurchmesser dk: 66 mm Bauart: Axial-Gelenklager Baureihe: GE.. Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 16 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
62 mm
Außendurchmesser d2:
57,5 mm
Außendurchmesser d3:
45 mm
Außendurchmesser dk:
66 mm
Axialer Verschiebeweg s:
14 mm
Bauart:
Axial-Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
17 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe:
22,5 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kippwinkel:
7 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
34,5 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,013 mm
Toleranz Breite B:
-0,24 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
129 kN
Tragzahlen statisch:
646 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, GE25-AX, SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 0066541770000, 235GE25-AX, WELLENGELENK, AXIALGELENK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 76,09*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 63,97*
€ 76,96*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,22*
€ 80,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,94*
€ 85,12*
€ 3,19*
ab € 75,07*
€ 87,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.