Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE30-FO-2RS INA Gelenklager GE30-FO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920E6_a.png
001920E6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE30-FO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066528910000
EAN/GTIN:
     4012802533477
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtetTechnische Eigenschaften: Breite B: 32 mm Breite C: 20 mm Außendurchmesser D: 55 mm Außendurchmesser dk: 47 mm Tragzahlen dynamisch: 79,9 kN Tragzahlen statisch: 400 kN Kippwinkel: 17 ° radiale Lagerluft: 0,05 - 0,1 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,013 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Innendurchmesser d: 30 mm r min: 0,6 mm r1 min: 1 mm Bauart: Gelenklager Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Baureihe: GE.. Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
55 mm
Außendurchmesser dk:
47 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
20 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
30 mm
Kippwinkel:
17 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
r1 min:
1 mm
radiale Lagerluft:
0,05 - 0,1 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,013 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
79,9 kN
Tragzahlen statisch:
400 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: radial-gelenklager bohrung 30, GE30-FO-2RS, SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, GELENK-LAGER, 235GE30-FO-2RS, 0066528910000, WELLENGELENK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 23,25*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 25,71*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 19,65*
€ 26,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 28,43*
5 Tage
71
1
€ 10,00*
ab € 26,25*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.