Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE6-UK INA Gelenklager GE6-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016BCFC_a.png
0016BCFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE6-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066498580000
EAN/GTIN:
     4012802531398
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
radial-gelenklager ina
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offenTechnische Eigenschaften: Breite B: 6 mm Breite C: 4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,008 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Innendurchmesser d: 6 mm Kippwinkel: 13 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,032 mm Tragzahlen statisch: 9 kN Toleranz Breite C: -,24 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm r min: 0,3 mm r1 min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 3,6 kN Außendurchmesser dk: 10 mm Baureihe: GE.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Gelenklager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 14 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
14 mm
Außendurchmesser dk:
10 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Breite C:
4 mm
Gleitpaarung:
Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
Innendurchmesser d:
6 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
r1 min:
0,3 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,032 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,008 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
3,6 kN
Tragzahlen statisch:
9 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, SCHWENKLAGER, GE6-UK, KIPPLAGER, 235GE6-UK, GELENKAUGE, 0066498580000, GELENK, LAGERGELENK
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
132
3
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 8,90*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,86*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 10,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,89*
1
€ 3,19*
ab € 8,63*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.