Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE70-SW-A INA Gelenklager GE70-SW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A973_a.png
0018A973_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE70-SW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066519170000
EAN/GTIN:
     4012802532777
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm Außendurchmesser D: 110 mm Schultermaß D1: 82,2 mm r min: 1,5 mm r1 min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 70 mm Kippwinkel: 1,1 ° Axialer Verschiebeweg s: 7 mm Höhe: 25 mm Toleranz Höhe H (+/-): 0,25 mm Toleranz Breite B: -,3 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,018 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,015 mm Tragzahlen dynamisch: 626 kN Tragzahlen statisch: 1040 kN Außendurchmesser dk: 102 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Außendurchmesser dk:
102 mm
Axialer Verschiebeweg s:
7 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Kippwinkel:
1,1 °
r min:
1,5 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
82,2 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,018 mm
Toleranz Breite B:
-,3 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
0,25 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
626 kN
Tragzahlen statisch:
1040 kN
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 235GE70-SW-A, GE70-SW-A, 0066519170000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 150,34*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 130,95*
€ 152,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,44*
€ 160,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 165,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 169,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 132,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.