Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE80-AX INA Gelenklager GE80-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE80-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066544280000
EAN/GTIN:
     4012802534825
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Spannlager
Spannringlager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -0,015 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 42 mm Breite C: 36 mm Schultermaß D1: 108 mm Außendurchmesser d2: 168 mm Außendurchmesser d3: 130 mm Axialer Verschiebeweg s: 42,5 mm Höhe: 50 mm Toleranz Breite B: -0,3 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Tragzahlen statisch: 5180 kN Tragzahlen dynamisch: 1040 kN r min: 1 mm r1 min: 0,3 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,025 mm Kippwinkel: 6 ° Außendurchmesser dk: 194 mm Bauart: Axial-Gelenklager Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Baureihe: GE.. Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 80 mm Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
180 mm
Außendurchmesser d2:
168 mm
Außendurchmesser d3:
130 mm
Außendurchmesser dk:
194 mm
Axialer Verschiebeweg s:
42,5 mm
Bauart:
Axial-Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
42 mm
Breite C:
36 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe:
50 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Kippwinkel:
6 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
108 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,025 mm
Toleranz Breite B:
-0,3 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
1040 kN
Tragzahlen statisch:
5180 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, axial-gelenklager elges, axial-gelenklager, SCHWENKLAGER, 0066544280000, GE80-AX, 235GE80-AX, KIPPLAGER, WELLENGELENK, AXIALGELENK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,01*
€ 801,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,29*
€ 824,39*
€ 4,95*
ab € 766,8521*
€ 855,0521*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1.651,90*
€ 1.765,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,44*
€ 953,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,92*
€ 944,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,68*
€ 902,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,31*
€ 882,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 715,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.