Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE80-SW-A INA Gelenklager GE80-SW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A973_a.png
0018A973_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE80-SW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066519840000
EAN/GTIN:
     4012802532753
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm Außendurchmesser D: 125 mm Schultermaß D1: 90,5 mm r min: 1,5 mm r1 min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 80 mm Kippwinkel: 2 ° Axialer Verschiebeweg s: 10 mm Höhe: 29 mm Toleranz Höhe H (+/-): 0,25 mm Toleranz Breite B: -,3 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,02 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,015 mm Tragzahlen dynamisch: 733 kN Tragzahlen statisch: 1220 kN Außendurchmesser dk: 115 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Außendurchmesser dk:
115 mm
Axialer Verschiebeweg s:
10 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Höhe:
29 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Kippwinkel:
2 °
r min:
1,5 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
90,5 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,02 mm
Toleranz Breite B:
-,3 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
0,25 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
733 kN
Tragzahlen statisch:
1220 kN
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, GE80-SW-A, 0066519840000, 235GE80-SW-A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 163,06*
€ 186,81*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 193,37*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 177,73*
€ 196,02*
1
€ 4,95*
ab € 179,9252*
€ 198,1252*
Lager 8670
3
1
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 200,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 166,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.