Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2406002 2Z C2 TPI Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2406002 2Z C2 TPI
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6002 2Z C2 TPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 6002 2Z C2 TPI, 2406002 2Z C2 TPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.