Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240684 ECO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-240684 ECO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     684 ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 4 mm Breite B: 4 mm Breite C: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Breite B:
4 mm
Breite C:
4 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 240684 ECO, 684 ECO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.