Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240684-2Z ECO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-240684-2Z ECO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     684-2Z ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 4 mm Breite B: 4 mm Breite C: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Breite B:
4 mm
Breite C:
4 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 240684-2Z ECO, 684-2Z ECO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.