Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240F 684 2Z VA ECO Rillenkugellager mit Flansch niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-240F 684 2Z VA ECO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 684 2Z VA ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 4 mm Breite B: 4 mm Breite C: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Breite B:
4 mm
Breite C:
4 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 240F 684 2Z VA ECO, F 684 2Z VA ECO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.