Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244G 12-D ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244G 12-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: G 12-D, 244G 12-D, 100744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.